RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5%
RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。
特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 25W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Max = +200℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 51 x 28 x 14.6mm
全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
定格電力 = 25W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Max = +200℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 51 x 28 x 14.6mm
全体の幅 = 28mm