RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5% RS PRO

RS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。
特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。

仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 50W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Max = +200℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mm
全高 = 14.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09484521 131-1278
オープン
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする