RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ ステンレス鋼
RS Pro 圧縮ラッチステンレススチール 22.2 mm 20.2 mmこの RS Pro 圧縮ラッチは、ドアや機械に高圧シールを確立するための信頼性の高い方法です。
安全に素早く操作でき、ドアシールの周囲に隙間が開くのを防止します。
圧縮ラッチは、振動によって通常のラッチに障害が発生する可能性がある状況で使用されます。
RS Pro 圧縮ラッチは、湿気、ほこり、汚れなどの危険から機器を保護します。
ステンレススチール構造により、衛生面、耐腐食性、耐熱性が重要な場所に適しています。
このラッチのシール定格は IP65 (防塵及び防水)で、ロックインジケータにより、ドアが適切に閉じていることを確認できます。
この固定具は、最大厚さ 20 mm のパネルに取り付けるのに適しています。
産業機械のカバーや電気キャビネットで最もよく使用される圧縮ラッチがあります。
特長と利点圧縮ラッチ ステンレススチール製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
ハンドル形状 = 圧縮ラッチ
材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材質 = ステンレス鋼