ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m RS PRO

RS PRO V13

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 60mm
外径 = 69mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 5 bar
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU Food, FDA
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 10m
曲げ半径 = 270mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09486928 136-9443
オープン
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする