ホース RS PRO 10m
RS Proミディアムデューティ吸引及び供給ホース. RS Proミディアムデューティ吸引及び供給ホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。
天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Proミディアムデューティホースは、水、汚水、スラリー、粉体の供給に適しています。
農業、建設、一般製造業で人気があります。
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 76mm
外径 = 87.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6 バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 緑
長さ = 10m
曲げ半径 = 342mm
内容量1個
内径 = 76mm
外径 = 87.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6 バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 緑
長さ = 10m
曲げ半径 = 342mm