フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m RS PRO

RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。

仕様
内径 = 38mm
長さ = 10m
材質 = PVC
外径 = 44.8mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = ダークグレー
曲げ半径 = (Minimum) 38mm
補強 = あり
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09487251 136-9476
オープン
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする