ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m RS PRO

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。
特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12.5mm
外径 = 17.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 灌漑
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黄
長さ = 25m
曲げ半径 = 62.5mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09487391 136-9491
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする