曜日別特売

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2.62mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2.62mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.62 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、機械を密閉し、漏れ防止性を高める便利で信頼性の高い方法を必要とする場合に便利です。
この O リングコードは、 2 つの面の間に真空を形成することで、漏れ防止シールを実現しています。
直径 2.62 mm 、長さ 8.5 m のこのコードは、さまざまな長さに簡単に切断でき、サイズの異なる複数の O リングを作成できます。
このニトリルゴム素材は、 -30 ° C までの温度又は +120 ° C までの温度に耐えるほどに十分な強度を備えていますまた、最大 +150 ° C の断続的温度で使用しても安全です この O リングコードを使用すると、さまざまな機械の密閉目的で円形のガスケットを作成することができます。
ビール蛇口やエンジンなどの用途で使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.62 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度は +120 ° C (断続的な最大動作時) 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 2.62mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490245138-1601
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする