曜日別特売

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 4mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 4mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 4 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すれば、装置に適した円形ガスケットをすばやく簡単に作成することができ、漏れ防止の強固なシールを実現できます。
表面間に真空を作り出すことで、空気や液体の漏れを防止します。
直径 4 mm のコードは 8.5 m のリールで提供され、複数のサイズのさまざまな O リングを作成できます。
このため、汎用性が高く経済的で、その場でシールを作成できます。
また、幅広い温度範囲での使用にも適しています。
最低 -30 ° C 、最高 +120 ° C の温度にも対応しており、たまに最高 +150 ° C の温度にも耐えられます この O リングコードは、エンジンやビールの水栓など、一般的な機械のシールに便利です。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 4mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490270138-1604
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする