Oリング RS PRO ニトリルゴム, 6mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 6mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、カスタマイズされた O リングを簡単に現場で作成できます。
複数の円形のガスケットを作成できる汎用製品です。
表面間に真空を形成することで、機械からの空気や液体の漏れを防止します。
この製品は Durable なニトリルゴム製で、 -30 → +120 ° C の極端な温度に耐えることができます最高 +150 ° C まで温度が時折達している環境での使用にも適しています直径 6 mm 、長さ 8.5 m で、コードを切断するだけで、必要なサイズに簡単に O リングを作成できます。
この O リングコードは、自動車のエンジンやビールポンプのように多様なシールの信頼性を高めるために、エンジニアリング環境で一般的に使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 6 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)および +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 6mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490306138-1608
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする