曜日別特売

ホースクランプ RS PRO ダブル

ホースクランプ RS PRO ダブル - RS PRO

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。
内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。
標準的な力学的ストレスに最適です。
公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。
特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ

仕様
チューブ外径 = 6mm
チューブヘルドの数 = ダブル
最大チューブ外径 = 6mm
クランプ間隔 = 1m
ボディ材質 = PP
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493596145-9753
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする