RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ RS PRO

RS PRO 9

仕様
アンロックメソッド = スクエアヘッド
パネル深さ = 20.5mm
パネルカットアウト = 16.2 x 14.2mm
パネルカットアウト長さ = 16.2mm
パネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09493876 146-1801
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする