曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:54 mm, 奥行き:110 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:54 mm, 奥行き:110 mm - RS PRO

RS Pro 汎用アルミダイキャストエンクロージャ. RS PRO のアルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。
幅広い用途に適した標準のエンクロージャです。
Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。
これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャです。
これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、屋内外で優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内外での汎用的な使用に最適で、耐候性に優れています。
付属品. 対応するふた付きアルミダイキャストエンクロージャです。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 110 mm
高さ = 54 mm
幅 = 60 mm
外形寸法 = 110 x 60 x 54mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494278146-5303
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする