設定情報
販売価格(税別)¥34,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
弘進ゴム

【オーダー】 GSパワーラインOM型 フランジ継手加締め品

【オーダー】 GSパワーラインOM型 フランジ継手加締め品 弘進ゴム

サンプル画像

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 GSパワーラインOM型 フランジ継手加締め品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

補強糸入りで耐圧性能に優れているサクションホースです。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。使用温度範囲:-10~50℃を目安とし、連続使用の場合は40℃以下でご使用下さい。耐圧性能:0.1MPa(負圧時)~0.5MPaの範囲でご使用下さい。※常温直管状態での許容圧力です。加締め加工は全て国内の自社工場で行いますので、継手の抜けがなく、安心してご使用頂けます。長さも1m単位でご指定可能です。

注文コード07601102 用途デリバリー/サクション兼用ホースで漁業、土木工事、プラント設備、産業用機械など様々な分野で幅広くご使用頂いています。当ホースに耐油性はありません。耐油性サクションホースをご希望の場合は「GSパワーライン耐油BM型」をご検討下さい。 材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 色調オレンジ/透明 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
関連資料: (0.19MB)
注意
※継手の材質は鉄製とステンレス製の2種類がございます。
※鉄製の継手を選択された場合、外筒はアルミ製になります。
※サイズ100(101.1×119)のみ鉄製の外筒になります。
※ステンレス製の継手を選択された場合、外筒は全サイズ、ステンレス製になります。
※継手には固定型とル回転型がございます。片側A継手を「固定」、片側B継手を「回転」にして頂くと接続が容易にできます。
※パッキンは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
北海道地方 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
沖縄地方 数量1につき ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする