曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅24.75mm

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅24.75mm - RS PRO

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。
数字は接触角を表しています。
英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。
これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。
SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。

仕様
内径 = 40mm
外径 = 80mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 24.75mm
ボアタイプ = テーパー
静定格荷重 = 86.5kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
動定格荷重 = 91.6kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 7000rpm
疲労限度荷重 = 9.8kN
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496518146-9287
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする