曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径16mm レース幅22mm

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径16mm レース幅22mm - RS PRO
仕様
内径 = 16mm
外径 = 22mm
ローラーベアリングタイプ = ニードル
レース幅 = 22mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 19.6kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
ローラー材質 = スチール
動定格荷重 = 12.8kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 14000rpm
疲労限度荷重 = 2.24kN
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496615146-9297
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする