曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mm

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mm - RS PRO

RS Pro球面メトリックローラーRS Pro球面メトリックローラーはメトリックスチール/スチール開放型球面プレーンベアリングで、内部クリアランスは標準的な半径方向になっています。
このベアリングの寸法は、12 x 22 x 10です。
潤滑剤デザイン(すべり接触面の組み合わせ)シーリングソリューション標準潤滑剤 . グリススチール / スチール

仕様
内径 = 12mm
外径 = 22mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 7mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 54kN
行数 = 1
動定格荷重 = 10.8kN
エンドタイプ = オープン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496631146-9299
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする