曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅35mm

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅35mm - RS PRO
仕様
内径 = 35mm
外径 = 62mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 35mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 500kN
行数 = 1
動定格荷重 = 100kN
エンドタイプ = シール
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496807146-9317
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする