曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅28mm

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅28mm - RS PRO

潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール

仕様
内径 = 40mm
外径 = 62mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 28mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 500kN
行数 = 1
動定格荷重 = 100kN
エンドタイプ = シール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496816146-9318
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする