曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mm - RS PRO

RS Pro IP54フランジ付きABSエンクロージャ RS Pro IP54 (標準)黒色ABSエンクロージャボックスは、埃と水の侵入を防ぐフランジ付きエンクロージャです。
エンクロージャを取り付けると、ふた内部のねじに触れられないため、セキュリティが強化されます。
エンクロージャボックスとふたは黒色研磨仕上げが施され、簡単に表面を清掃できます。
特長と利点: フランジ付きIP54ふたとベースふたは4本のM3機械ねじで固定成形ABS . 高い耐衝撃性埃、粒子、低圧水から保護機械加工向けの優れた特性黒色研磨仕上げ洗浄が容易 付属品 フランジ付きふたとベースM3機械ねじ x 4一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応水平PBB実装用基板アダプタ基板実装用のふたのプラスチック製スタンドオフ IP54とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。
等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。
この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。
規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。
この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP65)。
最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。
2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。
例: IP54 = 最初の数字(5)は、固形物、埃からの限定保護。
埃の侵入の限定保護。
例: IP54 = 2番目の数字(4)は、あらゆる方向の水流から限定保護 . 侵入の限定保護。
ABSとは. ABSは、2相ポリマーブレンドから成る熱可塑性材料です。
成形されているので、ベースとふたには継ぎ目がありません。
ABSには、化学物質と物理的な衝撃に対する強い耐性があります。
機械加工が非常に容易低融点 簡単にリサイクル可能

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 135.8mm
高さ = 31.5mm
幅 = 64.6mm
外形寸法 = 135.8 x 64.55 x 31.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497078153-3670
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする