曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm - RS PRO

表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。
取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。
フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 99.1mm
高さ = 28mm
幅 = 52.3mm
外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497096153-3672
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする