曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:167.1mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:167.1mm - RS PRO

埃や水の浸入から防ぐ必要のある表面取り付け用途向けです。
ひとたび取り付ければ、ふた内部のねじでアクセスが制限されてセキュリティが向上ABS成形のフランジ付きふたとベースでIP65 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたに基板実装用のプラスチック製スタンドオフ

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 167.1mm
高さ = 31 mm
幅 = 84.1mm
外形寸法 = 167.14 x 84.14 x 31mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497376153-3701
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする