RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm RS PRO

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。
アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 152mm
高さ = 49.8mm
幅 = 82mm
外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mm
IP保護等級 = IP54
色 = 赤
蓋色 = 赤
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09497717 158-5313
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする