曜日別特売

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 1.6mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 1.6mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 1.6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、 O リングシールを作成するための経済的で手間のかからない方法です。
表面間で真空を生成することで、装置の気密性及び液密性を確保できます。
直径 1.6 mm で長さ 8.5 m のこのコードを使用すると、さまざまなサイズの複数の O リングを、簡単に目的の長さに切断できます。
Durable なニトリルゴム素材は、 -30 ° C 以下の温度又は +120 ° C の高温での使用に適していますまた、 +150 ° C までの断続的な温度にも耐えることができます この O リングコードを使用すると、シールとガスケットをさまざまな用途に使用できます。
ビールタップや自動車エンジンに使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 1.6 mm .長さ 8.5 mm .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 1.6mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497760159-1478
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする