Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2.4mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2.4mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.4 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードを使用すると、機械のコンポーネントをすばやく信頼性の高い方法で密閉できます。
直径 2.4 mm 、長さ 8.5 m で、コードをさまざまな長さに切断して、さまざまなサイズの複数のシールを作成することが簡単です。
ニトリルゴムは極端な温度に耐えることができるため、 -30 ° C から最高 +120 ° C の温度でこのコードを使用できますまた、最大 +150 ° C の断続的な高温でも保持できますこのコードは、表面間に信頼性の高い真空を形成することで機能します。
さまざまな種類の機械や装置の空気や液体の漏れを防ぐ丸形のガスケットをすばやく簡単に作成できます。
この O リングコードは、ボイラー、ビールタップ、エンジンなど、さまざまな用途に適しています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 2.4mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497769159-1484
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする