曜日別特売

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 3mm

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 3mm - RS PRO

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3 mm 、長さ 8.5 mシステムや装置を空騒ぎのない密閉にするには、このニトリルゴム製 O リングコードを使用します。
最も一般的な機械シールを迅速かつ確実に実行できます。
O リングは、基本的に表面間に真空を生成する円形ガスケットです。
空気又は液体の漏れを防止します。
この O リングコードは直径 3 mm で、全長 8.5 m のリールに巻かれています。
コードを必要な長さに切断するだけで、異なるサイズの O リングをいくつでも作成できます。
ニトリルゴム製で、 -30 → 120 ° C の温度範囲で効果的ですまた、 150 ° C まで断続的に高温になる状況で使用することもできます 汎用性に優れたこの O リングコードは、自動車のエンジンからビール蛇口まで、あらゆる液体類のシーラントとして使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム素材 .最小径は 1.6 mm です .最大径は 8 mm です .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C (この温度以下での使用は可能ですが、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: 120 ° C (連続)または 150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 3mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(8.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497778159-1490
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする