曜日別特売

RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.7mm, 奥行き:222.5mm

RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.7mm, 奥行き:222.5mm - RS PRO

産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。
過酷な環境に最適です。
アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現

仕様
材質 = アルミ合金
奥行き = 222.5mm
高さ = 54.7mm
幅 = 145.8mm
外形寸法 = 222.5 x 145.8 x 54.7mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497936161-0918
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする