曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:50.8mm, 奥行き:152.2mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:50.8mm, 奥行き:152.2mm - RS PRO

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。
Durable なボックスは、耐衝撃性、耐腐食性、耐熱性を備えたアルミダイキャスト合金製で、耐衝撃性がありますこのエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。
これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。
これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。
特長と利点 .耐熱性:最高 300 ° C .さまざまな環境に適した自然なデザイン .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .スクリーニング層およびヒートシンクとして機能する材料 .セルフタッピングネジでフィッティング LID を閉じます 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。
このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。
付属品 シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID 4 LID ネジ( 4 本)を使用

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 152.2mm
高さ = 50.8mm
幅 = 82.2mm
外形寸法 = 152.2 x 82.2 x 50.8mm
IP保護等級 = IP54
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498015161-0926
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする