RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRO

汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
長さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 810mA
誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09500079 170-1226
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする