キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm RS PRO

RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。
ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。
キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。
最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。
特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル

仕様
ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 108mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 85mm
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09501707 171-8305
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする