キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm RS PRO

旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。

仕様
ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 108mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 85mm
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09501716 171-8306
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする