RS PRO 赤 リトラクタブルバリケード

RS PRO 赤 リトラクタブルバリケード RS PRO

RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。
これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。
明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。
スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。
可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。
引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。
複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。
安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。
このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。
特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
テープ長 = 4m
色 = 黒、 黄
材質 = スチール
バリアカラー = 黄/黒
テープカラー = 黄/黒
バリア材質 = 金属
高さ = 980 mmmm
商標名 = Viso
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09503649 174-5909
オープン
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする