RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 11 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様
許容入力 = 11 kW
相数 = 3
電源電圧 = 380 → 、 480 V ac
許容電流値 = 26.4A
使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応します
フィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485
IP保護等級 = IP20
出力周波数 = 599Hz
STO = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
コントロールパネル = あり
全体的な深さ = 273mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
相数 = 3
電源電圧 = 380 → 、 480 V ac
許容電流値 = 26.4A
使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応します
フィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485
IP保護等級 = IP20
出力周波数 = 599Hz
STO = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
コントロールパネル = あり
全体的な深さ = 273mm