RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。
用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 緑
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 緑
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09507411 175-8233
オープン
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする