RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 25.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 銅
レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(20個)
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 25.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 銅
レジェンド = 電源記号V