RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRO

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 16mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPST
定格電圧 = 36V dc
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = RGB
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 2 A
コンタクト材質 = 銀合金
コンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09508768 175-9122
オープン
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする