継手 RS PRO 継手 真鍮
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。
複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。
圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。
アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。
主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = 90°
接続種類 = 継手
ねじ規格 1 = G
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = G
ねじサイズ 2 = 1/2インチ
接続ジェンダ 2 = メス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
嵌合方向 = 90°
接続種類 = 継手
ねじ規格 1 = G
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = G
ねじサイズ 2 = 1/2インチ
接続ジェンダ 2 = メス
材質 = 真鍮
商品豆知識