RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手は、空圧システムで迅速な接続 取り外しを行うのに最適です。
1 つのねじ端と つの mm プッシュインコネクタ端を備え、簡単かつ確実に接続できます。
ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、頑丈で日常的な摩耗に耐えます。
完全な真空を確保し、圧力損失を防ぐためのシールを装備しています。
これにより、信頼性が高く、接続が長持ちします。
20 +80 C の広い動作温度範囲に対応し、さまざまな環境での使用に最適です。
この空圧継手は、加圧システムに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。
また、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するように広範にテストされています。
工業用水の用途に一般的に使用され、自動車やロボット装置にも頻繁に使用されています。
特長と利点空圧継手 ネジ式コネクタ、直径 1/8 インチ (G1/8) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。