バルクヘッドコネクタ RS PRO 8mm

バルクヘッドコネクタ RS PRO 8mm - RS PRO

ニッケルめっき黄銅製RS Proオスアダプタにより、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空気圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空

仕様
コネクタA = G 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ねじ材料 = 真鍮製
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512749176-1304
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする