曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み - RS PRO

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。
テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。
幅広い製品: o2 → 14 mm。
主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空

仕様
コネクタA = R 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 20バール℃
基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512846176-1315
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする