RS PRO ISOシリンダ ボア:100mm ストローク:50mm

RS PRO ISOシリンダ ボア:100mm ストローク:50mm RS PRO

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃

仕様
ストローク = 50mm
ポートの接続 = G 1/2
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 239.5 x 111 x 111mm
幅 = 111mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09514761 176-1664
オープン
39,980
43,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする