曜日別特売

RS PRO 空圧バルクヘッド継手 バルクヘッドコネクタ, プッシュイン A 10mm, B 10mm

RS PRO 空圧バルクヘッド継手 バルクヘッドコネクタ, プッシュイン A 10mm, B 10mm - RS PRO

RS PRO 8

仕様
コネクタA = プッシュイン10 mm
コネクタB = プッシュイン10 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
ねじ材料 = 真鍮製
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515698176-1775
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする