RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 8 mm

RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 8 mm - RS PRO

RS Pro チューブ間空圧式ストレートチューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm プッシュイン式 mmこのストレート形チューブ to チューブアダプタは、空圧システム又は流体システムで、 本のパイプ又はチューブを結合するために使用します。
流れの方向を変えることなく、部品を並列に接続します。
このコンポーネントは、プッシュイン接続用に設計されているため、部品の接続 切断がすばやく簡単になります。
一方の端が直径 10 mm 、もう一方の端が直径 mm の場合、システムに変更や変更を加えたときに不均等なチューブを接続するのに特に便利です。
耐久性に優れ、衝撃に強く、 Durable (軽量)プラスチック素材でできていて、信頼性が高く、長期間持続する接続を確立できます。
このストレート形チューブ to チューブアダプタは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。
ロボットや自動車用途で定期的に使用され、工業用水機器や繊維製造用機械でも使用されます。
特長と利点ストレート型チューブ to チューブ型空圧アダプタ テクノポリマー製のプラスチック素材 プッシュイン式チューブ接続 2 チューブ径: 10 mm (コネクタ )、 mm (コネクタ ) 長さ: 44 mm 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン10 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515917176-1799
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする