曜日別特売

RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 プッシュイン4 mm

RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 プッシュイン4 mm - RS PRO

RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。
超コンパクト設計。
両側ともプッシュイン接続。
さまざまなサイズを用意

仕様
制御機構 = ハンドル
接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm
機能 = Pneumatic Relay
スレッドサイズ = 2.5mm
コントロールボタン/スイッチカラー = 赤
最高使用圧力 = 20バール
ボディ材質 = 真鍮
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
ポート数 = 2
モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518480176-2144
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする