RS PRO エア継手 あり あり

RS PRO エア継手 あり あり RS PRO

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。
流動食品との直接接触に最適です。
この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。
主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空

仕様
コネクタA = R 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
取り付けタイプ = インライン
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09518525 176-2154
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする