チェックバルブ RS PRO

チェックバルブ RS PRO RS PRO

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空

仕様
ネジインレットジェンダー = メス
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 8バール
動作温度 Max = +80℃
ネジアウトレットジェンダー = メス
ネジインレットネジサイズ = 12.7 mm
ボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09519365 176-2269
オープン
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする