曜日別特売

RS PRO ガイドブロック 15mm

RS PRO ガイドブロック 15mm - RS PRO

RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。
リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です用途 - 高い負荷と剛性を実現

仕様
レール幅 = 15mm
キャリッジ長さ = 61.4mm
キャリッジ幅 = 34mm
動定格荷重 = 11380N
静定格荷重 = 16970N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520345176-6683
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする