曜日別特売

RS PRO 取り付けブラケット ブラケット取付 スチール 57mm x 90mm

RS PRO 取り付けブラケット ブラケット取付 スチール 57mm x 90mm - RS PRO

チャンネル / ストラットを90 °の角度で接続して一体化するために使用

仕様
奥行 = 40mm
材質 = スチール
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520571176-6902
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする