仕様U字型端子の種類 = レセプタクル
オス/メス = メスmm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
タブ幅 = 6.35mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮, 銅
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm 2 、22 → 16 AWG
方向 = ストレート
絶縁体 = PC
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)