曜日別特売

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド - RS PRO
仕様
U字型端子の種類 = レセプタクル
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズmm2 Max = 6mm2
タブサイズ = 0.8 x 6.35mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 4 → 6 mm2、12 → 10 AWG
方向 = ストレート
絶縁体 = PC
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524308178-8323
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする